AIOULE(ふじわら)
リングナット(ブネジ) ステンレス
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ブネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584459
LN-6W
33
5
35
26
10
10
20
W1/4
50
¥
2,230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584468
LN-8W
59
6
40
35
12
12
25
W5/16
80
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584477
LN-10W
102
8
45
35
14
14
27
W3/8
120
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584486
LN-12W
137
9
50
40
16
16
32
W1/2
180
¥
3,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください