AIOULE(ふじわら)
ヘビーナスカン ステンレス
ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584556
HN-2
130
7
102
56
21
16
95
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584565
HN-3
180
8
120
62
29
17
100
¥
5,670
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください