AIOULE(ふじわら)
固定フック ステンレス
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584574
KT-4
26
4
53
23
6
10
6
20
¥
1,630
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57584583
KT-5
50
4.5
73
30
9
16
7
30
¥
1,910
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57584599
KT-6
75
5
81
40
12
19
8
40
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57584608
KT-7
122
7.5
97
48
16
19
10
50
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください