AIOULE(ふじわら)
重量フック ステンレス
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様
鍛造製
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584617
JF-0.32
259
85
16
8.5
17
16
320
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584626
JF--0.5
350
102
22
12
20
16
500
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584635
JF-1
660
121
25
13
24
20
1000
¥
23,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584644
JF-2
1451
146
35
16
27
25
2000
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584653
JF-3
2290
171
40
19
32
33
3000
¥
49,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください