AIOULE(ふじわら)
半丸ネジシャックル ステンレス
スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584845
HS-5
13
5
21
12
12
2.5
5
M5
90
¥
710
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584854
HS-6
21
6
25
14
14
3
6.5
M6(細目)
120
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584863
HS-8
39
8
32
17
17
4
7.5
M8(細目)
200
¥
1,110
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください