沈み半丸ネジシャックル ステンレス

沈み半丸ネジシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)沈み半丸ネジシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※六角レンチは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57584879SHS-5125521122.5M5
660
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
57584888SHS-61466.525143M6(細目)
780
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584897SHS-81787.533174M8(細目)
1,220
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする