曜日別特売

ネジシャックル ステンレス

ネジシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57584906NS-4716488M450
610389
389
428(税込)
当日出荷
57584915NS-5152051010M590
660419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584924NS-6232461212M6170
720449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584933NS-8603281616W5/16250
1,090649
649
714(税込)
当日出荷
57584949NS-9833691818W3/8300
1,140699
699
769(税込)
当日出荷
57584958NS-1011340102020W3/8350
1,480899
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584967NS-1220048122424W1/2420
2,1401,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り6点です
57584976NS-1645064163232W5/8800
5,4603,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584985NS-1978076193838W3/41000
7,9304,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584994NS-22134488224444W7/81500
12,5007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585003NS-251700100255050W12000
19,60011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585019NS-282600112286056M302500
34,80023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする