AIOULE(ふじわら)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途
ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585028
UNS-6
13
6
22
22
120
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585037
UNS-8
17
8
29
46
230
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585046
UNS-9
18
9
32
72
300
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585055
UNS-12
26
12
40
160
500
¥
940
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585064
UNS-16
32
16
52
435
600
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585073
UNS-19
30
19
64
700
1000
¥
3,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57585089
UNS-22
44
22
75
1120
1500
¥
5,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585098
UNS-25
50
25
83
1690
2000
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください