AIOULE(ふじわら)
ロング沈みシャックル ステンレス
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585107
CSL-4
10
4
32
8
8
M4
50
¥
1,220
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585116
CSL-5
20
5
40
10
10
M5
90
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585125
CSL-6
32
6
48
12
12
M6
170
¥
1,500
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585134
CSL-8
77
8
64
16
16
W5/16
250
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585143
CSL-10
155
10
78
20
20
W3/8
350
¥
3,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585159
CSL-12
266
12
96
24
24
W1/2
420
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください