AIOULE(ふじわら)
SPLUシャックル ステンレス
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585168
SPLU-5
25
5
40
10
10
M5
100
¥
2,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585177
SPLU-6
38
6
48
12
12
M6
185
¥
3,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585186
SPLU-8
93
8
64
16
16
W5/16
275
¥
4,260
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585195
SPLU-10
175
10
80
20
20
W3/8
420
¥
6,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585204
SPLU-12
313
12
96
24
24
W1/2
505
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください