曜日別特売

SLUシャックル ステンレス

SLUシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)SLUシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585213SLU-5275402010M590
3,870
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585229SLU-6466482412M6150
4,550
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585238SLU-81058643216M8240
5,430
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585247SLU-1020010804020M10340
7,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
57585256SLU-1234512964824M12400
8,920
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする