AIOULE(ふじわら)
ロングネジシャックル ステンレス
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585265
SPL-4
11
4
32
8
8
M4
50
¥
1,160
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585274
SPL-5
20
5
40
10
10
M5
90
¥
1,260
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585283
SPL-6
34
6
48
12
12
M6
170
¥
1,380
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585299
SPL-8
82
8
64
16
16
W5/16
250
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585308
SPL-10
160
10
80
20
20
W3/8
350
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585317
SPL-12
275
12
96
24
24
W1/2
420
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください