AIOULE(ふじわら)
ロングワイドシャックル ステンレス
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585326
SPLW-5
24
5
40
20
10
M5
70
¥
1,560
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
57585335
SPLW-6
42
6
48
24
12
M6
140
¥
1,890
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585344
SPLW-8
91
8
64
32
16
W5/16
200
¥
2,310
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585353
SPLW-10
184
10
80
40
20
W3/8
280
¥
3,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57585369
SPLW-12
317
12
96
48
24
W1/2
340
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください