AIOULE(ふじわら)
板シャックル ステンレス
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585378
BNS-4
13
10
9.5
23.5
19
4
5
M4
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585387
BNS-5
17
11.5
12
28.5
22.5
5
6.5
M5
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585396
BNS-6
22
14
14.5
36
27
6
7.5
M6
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585405
BNS-8
28
21
18
57
48
8
12.5
M8
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください