AIOULE(ふじわら)
ワイドネジシャックル ステンレス
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585414
SPW-5
18
5
22.5
25
10
M5
90
¥
1,350
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585423
SPW-6
33
6
36
24
12
M6
170
¥
1,510
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585439
SPW-8
65
8
35
28
16
M8
250
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585448
SPW-10
156
10
60
40
20
M10
350
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585457
SPW-12
200
12
72
48
24
M12
420
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください