沈みシャックル ステンレス

沈みシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585466SS-4741688M450
740
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585475SS-5135201010M590
870
559
615(税込)
当日出荷
57585484SS-6226241212M6170
920
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585493SS-7377281414W5/16200
1,140
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585509SS-8578321617W5/16250
1,300
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585518SS-9759361818W3/8300
1,430
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585527SS-1010410402020W3/8350
2,010
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585536SS-1218812482424W1/2420
2,450
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585545SS-1322813522626W1/2500
3,440
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585554SS-1642816643232W5/8800
6,590
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585563SS-1977419763838W3/41000
10,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585579SS-22120022854447W7/81500
15,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: ケーブル入線用

入線時用に突起がないシャックルを探していました。
他の商品は脱落防止用のイモネジがついていましたが、こちらはありません。
イモネジはすぐ無くしてしまうので、必要ないかと思います。
いままで脱落したことはありませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする