曜日別特売

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) - AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) - AIOULE(ふじわら)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

材質表面処理ユニクロメッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585588THS-8161531843
960
679
747(税込)
当日出荷
57585597THS-9181736970
1,000
719
791(税込)
当日出荷
57585606THS-1224234812160
1,150
839
923(税込)
当日出荷
57585615THS-1632326016410
2,270
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
57585624THS-1938387519720
3,140
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585633THS-22444486221120
4,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585649THS-25505098251600
6,210
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする