曜日別特売

JIS規格シャックル(SC型) ステンレス

JIS規格シャックル(SC型) ステンレス - AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレス - AIOULE(ふじわら)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585658SC-6111724696M8
5,410
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585667SC-81421328118M10
6,370
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585676SC-10172540101310M12
8,050
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585685SC-12203248121612M14
10,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585694SC-14243656141814M16
12,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585703SC-16264064162016M18
14,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585719SC-18294572182218M20
17,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585728SC-20315080202520M24
22,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585737SC-22345588222722M24
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585746SC-24396296243124M30
46,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする