AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
ねじ径
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
使用荷重(kg)
選択してください
200
350
600
900
1200
1500
2000
2500
3000
3600
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d1(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ねじ径
使用荷重(kg)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585755
TSC-6
40
6
11
17
24
9
8
M8
200
6
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585764
TSC-8
80
8
14
21
32
11
10
M10
350
8
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57585773
TSC-10
140
10
17
25
40
13
12
M12
600
10
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57585789
TSC-12
280
12
20
32
48
16
15
M14
900
12
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57585798
TSC-14
400
14
24
36
56
18
17
M16
1200
14
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57585807
TSC-16
570
16
26
40
64
20
19
M18
1500
16
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585816
TSC-18
780
18
29
45
72
22
21
M20
2000
18
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585825
TSC-20
1050
20
31
50
80
25
24
M24
2500
20
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585834
TSC-22
1450
22
34
55
88
27
26
M24
3000
22
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585843
TSC-24
2050
24
39
62
96
31
30
M30
3600
24
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください