AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585859
SD-10
20
23
40
10
13
M12
12
10
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585868
SD-12
24
28
48
12
16
M14
15
12
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585877
SD-14
28
32
56
14
18
M16
17
14
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585886
SD-16
32
36
64
16
21
M20
20
16
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585895
SD-20
40
44
80
20
25
M24
24
20
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585904
SD-22
44
50
88
22
28
M27
27
22
¥
39,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585913
SD-24
48
56
96
24
30
M27
29
24
¥
61,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください