曜日別特売

鉄 JIS規格シャックル(SD型)

鉄 JIS規格シャックル(SD型) - AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SD型) - AIOULE(ふじわら)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

材質表面処理ユニクロメッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585929TSD-102023401013M121210
1,7301,298
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り8点です
57585938TSD-122428481216M141512
2,1801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585947TSD-142832561418M161714
2,7301,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585956TSD-163236641621M202016
3,4302,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57585965TSD-204044802025M242420
4,8003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585974TSD-224450882228M272722
5,3503,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585983TSD-244856962430M272924
6,9504,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする