AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585999
SB-6
11
17
24
6
9
6
M8
¥
7,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586008
SB-8
14
21
32
8
11
8
M10
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586017
SB-10
17
25
40
10
13
10
M12
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586026
SB-12
20
32
48
12
16
12
M14
¥
13,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586035
SB-14
24
36
56
14
18
14
M16
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586044
SB-16
26
40
64
16
20
16
M18
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586053
SB-18
29
45
72
18
22
18
M20
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586069
SB-20
31
50
80
20
25
20
M24
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586078
SB-22
34
55
88
22
27
22
M24
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586087
SB-24
39
62
96
24
31
24
M30
¥
57,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください