AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586096
TSB-6
11
17
24
6
9
6
M8
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586105
TSB-8
14
21
32
8
11
8
M10
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57586114
TSB-10
17
25
40
10
13
10
M12
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586123
TSB-12
20
32
48
12
16
12
M14
¥
3,310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586139
TSB-14
24
36
56
14
18
14
M16
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586148
TSB-16
26
40
64
16
20
16
M18
¥
3,730
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586157
TSB-18
29
45
72
18
22
18
M20
¥
4,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586166
TSB-20
31
50
80
20
25
20
M24
¥
4,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586175
TSB-22
34
55
88
22
27
22
M24
¥
5,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586184
TSB-24
39
62
96
24
31
24
M30
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください