AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586193
BC-6
11
20
17
36
8
9
6
M8
¥
9,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586209
BC-8
14
25
21
45
10
11
8
M10
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586218
BC-10
17
30
25
54
12
13
10
M12
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586227
BC-12
20
35
32
63
14
16
12
M14
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586236
BC-14
24
40
36
72
16
18
14
M16
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586245
BC-16
26
45
40
80
18
20
16
M18
¥
24,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586254
BC-18
29
53
45
95
21
22
18
M20
¥
30,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586263
BC-20
31
58
50
104
23
25
20
M24
¥
49,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586279
BC-22
34
65
55
117
26
27
22
M24
¥
61,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586288
BC-24
39
70
62
126
28
31
24
M30
¥
81,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください