曜日別特売

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

鉄 JIS規格シャックル(BC型) - AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型) - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

材質表面処理ユニクロメッキ内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
ねじ径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57586297TBC-611201736896M8
1,770
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586306TBC-81425214510118M10
2,430
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57586315TBC-1017302554121310M12
2,760
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586324TBC-1220353263141612M14
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57586333TBC-1424403672161814M16
4,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586349TBC-1626454080182016M18
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586358TBC-1829534595212218M20
5,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586367TBC-20315850104232520M24
6,420
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586376TBC-22346555117262722M24
7,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586385TBC-24397062126283124M30
9,180
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57586349
2022-11-18
用途: 吊る作業時

以前は業者から購入していましたが、最近はモノタロウさんから注文しています。コストパフォーマンスが最高です。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする