AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586394
BB-6
11
20
17
36
8
9
6
M8
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586403
BB-8
14
25
21
45
10
11
8
M10
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586419
BB-10
17
30
25
54
12
13
10
M12
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586428
BB-12
20
35
32
63
14
16
12
M14
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586437
BB-14
24
40
36
72
16
18
14
M16
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586446
BB-16
26
45
40
80
18
20
16
M18
¥
28,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586455
BB-18
29
53
45
95
21
22
18
M20
¥
42,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586464
BB-20
31
58
50
104
23
25
20
M24
¥
55,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586473
BB-22
34
65
55
117
26
27
22
M24
¥
70,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586489
BB-24
39
70
62
126
28
31
24
M30
¥
93,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください