AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586498
TBB-6
-
11
20
17
36
8
9
6
M8
¥
2,750
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586507
TBB-8
-
14
25
21
45
10
11
8
M10
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586516
TBB-10
-
17
30
25
54
12
13
10
M12
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586525
TBB-12
-
20
35
32
63
14
16
12
M14
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586534
TBB-14
-
24
40
36
72
16
18
14
M16
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586543
TBB-16
-
26
45
40
80
18
20
16
M18
¥
5,450
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586559
TBB-18
-
29
53
45
95
21
22
18
M20
¥
6,270
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586568
TBB-20
-
31
58
50
104
23
25
20
M24
¥
7,650
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586577
TBB-22
-
34
65
55
117
26
27
22
M24
¥
8,450
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586586
TBB-24
-
39
70
62
126
28
31
24
M30
¥
10,900
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828316
TBB-24【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
39
70
62
126
28
31
24
M30
¥
9,720
¥
6,890
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください