AIOULE(ふじわら)
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586595
BD-6
12
24
17
36
8
9
8
6
M8
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586604
BD-8
16
30
24
45
10
11
10
8
M10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586613
BD-10
20
36
28
54
12
13
12
10
M12
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586629
BD-12
24
42
32
63
14
16
15
12
M14
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586638
BD-14
28
48
35
72
16
18
17
14
M16
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586647
BD-16
32
54
40
80
18
21
20
16
M20
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586656
BD-18
36
60
45
100
20
22
21
18
M20
¥
46,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586665
BD-20
40
66
50
112
22
25
24
20
M24
¥
61,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください