AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586674
TBD-6
12
24
17
36
8
9
8
6
M8
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586683
TBD-8
16
30
24
45
10
11
10
8
M10
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586699
TBD-10
20
36
28
54
12
13
12
10
M12
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586708
TBD-12
24
42
32
63
14
16
15
12
M14
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586717
TBD-14
28
48
35
72
16
18
17
14
M16
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586726
TBD-16
32
54
40
80
18
21
20
16
M20
¥
5,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586735
TBD-18
36
60
45
100
20
22
21
18
M20
¥
6,110
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586744
TBD-20
40
66
50
112
22
25
24
20
M24
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください