AIOULE(ふじわら)
SBMシャックル ステンレス
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586753
SBM-6
29
6
24
12
12
M6
180
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586769
SBM-7
54
8
28
14
14
M8
250
¥
3,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586778
SBM-8
72
8
32
16
16
M8
300
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586787
SBM-9
108
10
36
18
18
M10
400
¥
4,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586796
SBM-10
157
10
40
20
21
M10
600
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586805
SBM-12
227
12
48
24
24
M12
750
¥
6,340
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586814
SBM-13
300
13
55
26
26
M14
1000
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586823
SBM-16
540
16
64
32
31
M16
1500
¥
14,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586839
SBM-19
960
20
75
38
38
M20
2000
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586848
SBM-22
1430
22
87
42
44
M22
2500
¥
27,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586857
SBM-25
2000
25
99
50
47
M24
3200
¥
42,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください