AIOULE(ふじわら)
鉄 ボルトナット止シャックル
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586866
BNS-12
24
23
48
12
220
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586875
BNS-16
32
32
60
16
550
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586884
BNS-19
38
38
75
19
920
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586893
BNS-22
44
44
86
22
1380
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586909
BNS-25
50
50
98
25
2040
¥
7,810
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください