シングルシャックル ステンレス

シングルシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57586918KS-6586666121115M6170
2,410
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586936KS-102881010118202224W3/8350
6,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586945KS-136221313152262830W1/2500
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586954KS-1610751616184313638W5/8800
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586963KS-1916501919190383845W3/41000
40,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586927KS-81498893161621W5/16250
3,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57586927KS-88946507511601SC08KS-8 ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック 89465075ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)コンドーテック1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする