曜日別特売

ダブルシャックル ステンレス

ダブルシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57586979WS-6686641212M6170
2,860
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586988WS-81618881616W5/16250
3,830
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587006WS-13698121492227W1/2500
13,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587015WS-161240161883238W5/8800
19,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587024WS-191950192203740W3/41000
35,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586997WS-10313101142022W3/8350
6,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57586997WS-1010245567WS-10WS-10 ステンレス ダブルシャックル 全長114mm 水本機械製作所 10245567ステンレス ダブルシャックル 全長114mm水本機械製作所1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする