AIOULE(ふじわら)
アイプレート ステンレス
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
15
19
22
28
36
40
45
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587146
IP-5
30
18
34
22
5
19.5
15
4.2
12
¥
950
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587155
IP-6
34
20
40
25
6
25.5
19
5.2
17
¥
1,140
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587164
IP-8
39
25
50
35
8
32
22
5.2
21
¥
1,850
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り6点です
57587173
IP-9
42
27
58
43
9
37
28
5.2
24
¥
2,990
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57587189
IP-12
54
35
75
56
12
47.8
36
5.8
31
¥
4,750
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587198
IP-14
60
40
85
65
14
57
40
8
38
¥
8,670
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587207
IP-16
65
40
95
70
16
65
45
10
43
¥
13,300
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください