AIOULE(ふじわら)
座付丸カン ステンレス
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587216
ZM-5
19
40
5
30
30
34
19
4.2
18
22
¥
1,580
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587225
ZM-6
23
75
6
40
34
40
23
5.2
20
25
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587234
ZM-8
27
148
8
50
39
50
27
5.2
25
35
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587243
ZM-9
37
198
9
50
42
58
37
5.2
27
43
¥
5,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587259
ZM-12
48
422
12
60
54
75
48
5.8
35
56
¥
9,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください