AIOULE(ふじわら)
オープンパッドアイ ステンレス
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587268
OPD-5
20
14
5
15
45
35
20
10
4.2
¥
970
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587277
OPD-6
26
26
6
20
60
46
26
14
5.2
¥
1,110
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587286
OPD-8
32.5
63
8
26
80
60
32.5
16
5.2
¥
1,770
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587295
OPD-9
38
93
9
32
100
73
38
19
6.2
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください