AIOULE(ふじわら)
パッドアイ ステンレス
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法B1(mm)
選択してください
27
36
45
60
80
100
120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587304
PD-3
9
27
22
3
11.8
9.5
2.2
7
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587313
PD-4
12
36
28.5
4
15.8
12.5
3.2
10
¥
680
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587329
PD-5
15
45
35
5
19.5
14
4.2
12.5
¥
1,030
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
57587338
PD-6
20
60
46
6
25
18
5.2
17
¥
1,270
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587347
PD-8
26
80
60
8
32
23
5.2
21
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587356
PD-9
32
100
73
9
38
25
6.2
26
¥
2,340
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587365
PD-12
35
120
90
12
51.8
40
8
35
¥
4,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください