AIOULE(ふじわら)
スーパーロングパッドアイ ステンレス
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途
壁面・柱等に設置に
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587374
PD-5H
15
45
35
5
30
14
4.2
23
¥
1,240
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください