AIOULE(ふじわら)
パッドアイ丸カン ステンレス
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587383
PDR-5
19.5
31
5
30
15
45
35
19.5
4.2
¥
1,790
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587399
PDR-6
26
60
6
40
20
60
46
26
5.2
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587408
PDR-8
32
142
8
50
26
80
60
32
5.2
¥
2,830
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587417
PDR-9
38
211
9
60
32
100
73
38
6.2
¥
4,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください