AIOULE(ふじわら)
埋込みリングフック ステンレス
使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587453
UR-3
3
10.5
70
25
60
37
4.2
0.8
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587469
UR-5
5
17
90
35
78
52
5.2
0.8
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください