AIOULE(ふじわら)
オープンラウンドアイ ステンレス
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587478
ORI-5
20
21
5
33
19
20
10
4.2
¥
1,040
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587487
ORI-6
26
32
6
40
23
26
13
5.2
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587496
ORI-8
33
62
8
50
29
33
16
5.2
¥
1,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください