AIOULE(ふじわら)
ラウンドアイ ステンレス
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
H(mm)
h(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587505
RI-5
21
5
33
19
20
12.5
15
4.2
20
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57587514
RI-6
34
6
40
23
25.5
17
19
5.2
25.5
¥
1,190
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587523
RI-8
69
8
50
29
32
21
23
5.2
32
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください