AIOULE(ふじわら)
ラウンドアイ丸カン ステンレス
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587539
RIR-5
20
39
5
30
33
19
20
4.2
¥
1,980
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587548
RIR-6
25.5
67
6
40
40
23
25.5
5.2
¥
2,330
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587557
RIR-8
32
144
8
50
50
29
32
5.2
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください