曜日別特売

グランドフック1型 ステンレス

グランドフック1型 ステンレス - AIOULE(ふじわら)グランドフック1型 ステンレス - AIOULE(ふじわら)グランドフック1型 ステンレス - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57587566PGH-1
720
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57587566
2023-09-30
用途: 物干しロープ用留め具など
マイキャッスル瀬田管理組合

穴あけ1箇所で丈夫。ステンレス製で何年もサビが出にくい。色々試したらこの商品にたどりつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする