AIOULE(ふじわら)
ウォールフックIP型 ステンレス
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587584
IPH-1
29
44
29
3.5
13
4.5
32
19
5.2
4.5
6
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57587593
IPH-2
35
53
35
4
15
5
38.5
23
6.2
4.5
7.2
¥
2,670
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください