AIOULE(ふじわら)
ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
64
種類
ウォールフック
寸法H(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587618
PDH-2
34
70
54
9
4.5
17.5
4.2
7
¥
3,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください