AIOULE(ふじわら)
首振りフック ステンレス
フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法D1(mm)
2
寸法L3(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法D2(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587627
KBH-6
211
100
75
80
50
14
7
7
6
70
15
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587636
KBH-8
273
100
75
80
50
18
9
9
8
90
25
¥
6,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587645
KBH-10
444
120
85
100
60
22
11
11
10
110
35
¥
9,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください