愛犬フック(リードフック) ステンレス

愛犬フック(リードフック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)愛犬フック(リードフック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57587706AI-110327657543305.2
4,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57587715AI-2256410081543306
5,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする