AIOULE(ふじわら)
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
H(mm)
h(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587724
RB-5
19
35
5
33
19
11.5
15
21
M6
11
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587733
RB-6
25.5
60
6
40
25.5
17
18
25
M8
14
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57587749
RB-8
32
114
8
50
32
21
22
27
M10
18
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください