AIOULE(ふじわら)
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
適合ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587758
RBR-5
19
51
5
30
33
19
21
M6
11
¥
2,220
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587767
RBR-6
25.5
92
6
40
40
25.5
25
M8
14
¥
2,610
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587776
RBR-8
32
184
8
50
50
32
27
M10
18
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください